Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P404C Toner Rainbow Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-P404C Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLT-P404C Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-6531894
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P404C/ELS
EAN/GTIN:
     8806086886208
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-P404C Toner Rainbow Kit - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.2 cm
Transporttiefe
30.1 cm
Transporthöhe
20.3 cm
Transportgewicht
3.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.