Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington VM1000 Mini DisplayPort to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6525993
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33987WW
EAN/GTIN:
     0085896339878
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Wenn Sie den Inhalt Ihres Laptopbildschirms auf einen Monitor oder Projektor übertragen möchten, ist dies mit einem VM1000 Videoadapter am einfachsten. Der Adapter wird in den Mini DisplayPort eingesteckt, über den die meisten Laptops verfügen, und mit dem VGA-Anschluss eines Monitors oder Projektors verbunden. Der Adapter unterstützt die Full HD-Auflösung für ein bestechend scharfes Bild und ist Plug & Play-installationsfähig, sodass Sie im Handumdrehen loslegen können.
Kensington VM1000 Mini DisplayPort to VGA Adapter - Videokonverter - DisplayPort - VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200
Schnittstellen
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
2.5 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
27.9 cm
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.