Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6523998
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     053463
EAN/GTIN:
     0665188534633
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Eine gelbe Tintenpatrone auf Pigmentbasis mit besonders hoher Ergiebigkeit zur Verwendung mit den Farbetikettendruckern LX1000 und LX2000.
Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenpatrone - für Primera LX1000, LX1000e, LX2000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Primera LX1000 Color Label Printer, LX1000e Color Label Printer, LX2000 Color Label Printer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DTM Print
053462
ab € 30,72*
Ähnlich
DTM Print
053464
ab € 55,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.