Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6514755
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83735
EAN/GTIN:
     4043619837359
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
sas cable sff 8644
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes mit Mini SAS SFF-8088 Anschluss an einen Controller mit Mini SAS HD SFF-8644 Anschluss.
Delock - Externes SAS-Kabel - SAS 6Gbit/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Schnittstellengeschwindigkeit
SAS 6Gbit/s
Konnektivität
Anschluss
36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) - männlich
Stecker (zweites Ende)
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.