Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302 3.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 302 3.5 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-6502174
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U66AE
EAN/GTIN:
     8887938030420
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
HP 302 - 3.5 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 451X, 452X; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
45 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
3.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 170 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, Ink Advantage 2136 ¦ HP ENVY 4512, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5212, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5264
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.