Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302 4 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 302 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone
HP Original 302 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone
HP Original 302 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone
HP Original 302 Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6502173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U65AE
EAN/GTIN:
     8887938029912
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 302 - 4 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 451X, 452X; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
48 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
33 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
4 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 150 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, Ink Advantage 2136 ¦ HP ENVY 4512, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5212, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5264
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.