Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6496275
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55011
EAN/GTIN:
     0023942550112
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Verbatim - Weiß - 1 kg - ABS-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß
Drucktechnologie
FDM
Rollenbreite
7.2 cm
Verbrauchsmaterialtyp
ABS-Filament
Rollendurchmesser
20 cm
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Düsentemperatur
240 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.