Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6496262
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55276
EAN/GTIN:
     0023942552765
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Verbatim - Schwarz - 1 kg - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Düsentemperatur
220 °C
Schmelztemperatur
170 °C
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.