Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-H100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6489230
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH100LB2ZG1
EAN/GTIN:
     8592978086411
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Das P-touch H100 ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause. Zusammen mit den laminierten TZe-Schriftbändern beschriften Sie Aktenordner, Ablagen, Computer-Zubehör, Gartengeräte, Vorratsdosen, Elektrozubehör, Schreibtischutensilien oder Fotoalben. Daneben eignet sich das P-touch H100 mit der Fähnchendruckfunktion hervorragend zur Beschriftung von Kabeln. Einfach das Etikett als Fähnchen um das entsprechende Kabel kleben und man behält den Überblick, welches Kabel zu welchem Adapter, Stecker oder Ladegerät gehört. Die Vielzahl an Funktionen und seine Flexibilität machen das P-touch H100 zum unersätzlichen Beschriftungsgerät für die ganze Familie.
Brother P-Touch PT-H100 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - Cutter - 2-zeiliger Druck
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Österreich, Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
1 Zeile x 12 Zeichen
Funktionen
2-zeiliger Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal
Tastatur
ABCD / 54 Tasten
Mehrfachausdrucke
9 Exemplare
Druckermerkmale
Automatisches Ausschalten
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Max. Druckbreite
9 mm
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm x 300 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
3.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 TZe-Bandkassette, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
Batterie
Typ
Typ AAA
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
20.7 cm
Gewicht
390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.