Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 707 MBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6470828
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9820B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest. Hauttöne wirken natürlich und leuchtende Farben sind lebendig und realistisch. Pigmentschwarztinte sorgt beim Dokumentendruck für die gestochen scharfe und deutliche Widergabe selbst kleinster Buchstaben und feiner Linien.
Canon PFI-707 MBK - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF830, iPF830 MFP M40, iPF840, iPF840 MFP M40, iPF850, iPF850 MFP M40
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF830, iPF830 MFP M40, iPF840, iPF840 MFP M40, iPF850, iPF850 MFP M40
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.