Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision L171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6466263
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dank seines äußerst Platz sparenden Designs ermöglicht er auch in Umgebungen mit mehreren Bildschirmen ein angenehmes Arbeiten. Er zeichnet sich durch ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit aus und ist die ideale Ergänzung zu den ThinkPad- und ThinkCentre-Systemen. Dieser Bildschirm eignet sich insbesondere für die Arbeit mit typischen Geschäftsanwendungen, wie z. B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Dateneingabe und Geschäftsgrafiken.
Lenovo ThinkVision L171 - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 76 Hz - 270 cd/m² - 500:1 - 8 ms - VGA - Business Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.9 kg
Farbe
Business Black
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Ultra Slim Design
Helligkeit
270 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.1 cm x 16.2 cm x 38.7 cm
Kontrast
500:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 76 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+70 / -70
Vertikaler Betrachtungswinkel
+67 / -63
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Montagekit
Optional
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, cUL, DEMKO, FIMKO, IEC950, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, SASO, SEMKO, CCC, IC, PSB, MIC, FCC, RoHS, WEEE, Green Mark, JEITA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
40 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,52*
€ 631,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,14*
€ 628,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,42*
€ 609,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,09*
€ 593,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.