Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision L197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6466157
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43R2420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Gestochen scharfe, farbenfrohe Lenovo ThinkVision Monitore steigern die Produktivität, setzen Kreativität frei und schonen die Augen - und das alles mit Stil und einigen der einfachsten und saubersten Kabel- und Anschlussoptionen der Branche. Wenden Sie sich an Lenovo, wenn Sie einen Monitor benötigen, ganz gleich, ob Sie einen einfachen externen Monitor für Ihren Laptop, einen hochauflösenden 4K-Monitor zur Ergänzung Ihres Desktop- oder Tower-PCs oder einen der neuen tragbaren Monitore suchen, mit denen Sie einen Bildschirm in voller Größe überallhin mitnehmen können.
Lenovo ThinkVision L197 - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - 1440 x 900 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Business Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.2 kg
Farbe
Business Black
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
HDCP
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Videobandbreite
137 MHz
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44 cm x 17.9 cm x 38.1 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1440 x 900 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.285 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
176
Vertikaler Betrachtungswinkel
176
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage
Montagekit
Optional
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, DEMKO, FIMKO, GS, IEC950, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, SASO, SEMKO, TUV S, VESA DPMS, CCC, IC, PSB, MIC, RoHS, WEEE, JEITA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.