Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L1710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6458009
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     GS917AA#AB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HP L1710 - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 5 ms - VGA - Silber, Carbonite
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.7 kg
Farbe
Silber, Carbonite
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Farbtemperatur
9300K, 6500K
Videobandbreite
140 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.7 cm x 19.2 cm x 38.6 cm
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Farbtemperatur, Uhr
Vertikale Bildwiederholrate
77 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Englisch / Malaysia, Singapur
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, GOST, GS, ISO 13406-2, NOM, SASO, CCC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, ACA, CISPR
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.