Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Compaq LE1711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6455157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EM886AA#AB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HPE Compaq LE1711 hat eine Auflösung von 1280 x 1024, einen Betrachtungswinkel von 160 Grad, ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und einen anpassbaren Standfuß für eine klarere, deutlichere Anzeige. Er ist TCO 5.0-zertifiziert, überzeugt durch einen um 38% geringeren Stromverbrauch, enthält 50 % weniger Quecksilber als die Vorgängermodelle und umfasst eine Konsole mit niedrigem Stromverbrauch.
HPE Compaq LE1711 - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.9 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Farbtemperatur
9300K, 6500K
Videobandbreite
140 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.7 cm x 20.6 cm x 38.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Bildschirmtyp
TN
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Farbraum
72%
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Malaysia, Singapur
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, TUV, VCCI, BSMI, GOST, GS, NOM, SASO, CCC, MIC, FCC, ISO 9241-307, ACA, CISPR
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA
Mechanisch
Neigungswinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,18*
€ 513,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,72*
€ 451,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.