Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-6450057
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     756459-001
EAN/GTIN:
     5712505206607
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für ProDesk 400 G1, 400 G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
6.98 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
80 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.15 Watt (aktiv) ¦ 0.075 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
250 MBps (lesen)/ 70 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
35000 IOPS
4 KB Random Write
6600 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProDesk 400 G1, 400 G2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.