Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq L2311c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448832
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     668002-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HP Compaq L2311c - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, USB - Headset - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.55 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
720p webcam
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.15 cm x 24.94 cm x 35.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.265 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Eingang wählen, Farbtemperatur
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 94 kHz
Farbraum
72%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Ladekabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, SABS, SASO, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ETL, IEC 60950-1, KCC, WEEE, ICES, S Mark, REACH, E-Standby, KC, CECP, SEPA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
38 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Assistant, CyberLink Youcam, HP MyRoom
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Headset - integriert
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line-In ¦ 2 x USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 ¦ VGA (HD-15) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.15 cm - Tiefe: 24.94 cm - Höhe: 35.1 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.51 cm - Tiefe: 4.95 cm - Höhe: 33.42 cm - Gewicht: 4.1 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+30
Höheneinstellung
13 cm
Schwenkwinkel
180
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,94*
€ 692,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,46*
€ 670,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,96*
€ 658,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.