Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 622639-001 Interne Festplatte 160 GB 5400 RPM 2.5" SATA
HP 622639-001 Interne Festplatte 160 GB 5400 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6446222
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     622639-001
EAN/GTIN:
     4054842597651
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
HP - Festplatte - 160 GB - extern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Pavilion Laptop tx2004, tx2005, tx2006, tx2008, tx2010, tx2014, tx2016, tx2025, tx2070
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - extern
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop tx2000ed, tx2000ep, tx2000es, tx2000z, tx2001au, tx2002au, tx2003au, tx2004au, tx2005/CT, tx2005au, tx2006au, tx2007au, tx2008au, tx2009au, tx2010au, tx2010eo, tx2010er, tx2010es, tx2011AU, tx2012au, tx2013au, tx2014au, tx2015au, tx2016au, tx2017au, tx2018au, tx2019au, tx2020au, tx2020eo, tx2021au, tx2022au, tx2023au, tx2024au, tx2025au, tx2025el, tx2026au, tx2027au, tx2028au, tx2029au, tx2030au, tx2030ee, tx2030en, tx2031au, tx2032au, tx2032la, tx2033au, tx2040et, tx2050ea, tx2050ef, tx2050eg, tx2050ep, tx2051xx, tx2052xx, tx2070ee, tx2070en, tx2075br ¦ HP Pavilion Media Center tx2025el
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.