Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP TFT7600 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6445553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     602124-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
HP TFT7600 G2 - KVM-Konsole - PS/2, USB - 43.94 cm (17.3") - Rack - einbaufähig - 1440 x 900 @ 75 Hz - 187 cd/m² - 500:1 - 16 ms - VGA - Silber - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.54 kg
Farbe
Silber
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.94 cm (17.3")
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
187 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Reaktionszeit
16 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43.2 cm x 42.31 cm x 4.23 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
500:1
Native Auflösung
1440 x 900 bei 75 Hz
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Italien
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ USB ¦ Tastatur (PS/2) ¦ Maus (PS/2)
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Scroll-Taste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,88*
€ 917,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,41*
€ 908,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,17*
€ 851,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,97*
€ 812,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.