Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP W2072a LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443320
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A3M50AA
EAN/GTIN:
     0887111295859
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HP W2072a - LED-Monitor - 50.8 cm (20") - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz - für HP p2-1322a
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.546 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
50.8 cm (20")
Besonderheiten
HDCP
Farbtemperatur
9300K, 5000K, 6500K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
47.7 cm x 17 cm x 35.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
600:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.277 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
90
Vertikaler Betrachtungswinkel
50
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Farbraum
72%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, E-Standby, China Energy Label Level 1, CEL, EPA
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 52.9 cm - Tiefe: 10.8 cm - Höhe: 37.3 cm - Gewicht: 4.7 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 47.7 cm - Tiefe: 17 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 3.546 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP p2-1322a
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+19
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 70 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.