Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01645 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Xerox 006R01645 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-6429115
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01645
EAN/GTIN:
     0095205016451
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Gelb - original - Tonerpatrone - für Versant 80
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
53.5 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 22000 Seiten bei 7,5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Versant 80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.