Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01642 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Xerox 006R01642 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6429112
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01642
EAN/GTIN:
     0095205016420
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Versant 80
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten bei 7,5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Versant 80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.