Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SP298MD42-G Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6420291
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309200
EAN/GTIN:
     5712505734278
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SP298 ist ein kompakter, robuster und zuverlässiger Matrixformulardrucker, ideal zum Bedrucken von Einzelblättern wie vorgedruckten Belegen oder Formularen. Der SP298 verfügt über einen hochwertigen Druckkopf zum Drucken von Grafiken und Sonderzeichen sowie über eine AutoSide Loading-Selbstladevorrichtung, die eine korrekte Positionierung und Ausrichtung von Formularen ermöglicht. Der Benutzer kann das Formular einfach einlegen. Der Drucker führt eine automatische Dokumentenklammerung, sofortige Formular-Oberseitenausrichtung und wahlweise einen Vorwärts- oder Rückwärtsdokumentauswurf durch. Der SP298 stellt eine kompakte Alternative zu sperrigen Desktopdruckern an Verkaufsstellen oder in Hotels, Restaurants oder Apotheken dar.
Star SP298MD42-G - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (18,2 cm) - 9 Pin - bis zu 3.1 Zeilen/Sek. - seriell - Cutter - Putty
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe
Putty
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Seriell
Zeichengrößen (mm)
1.2 x 2.42 mm
Spalten
42
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (8 - 18,2 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
3
Max. Mediengröße (angepasst)
182 mm x 257 mm
Zulässige Medienstärke
0.09 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße
Rolle (18,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (18,2 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reibbelag
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL, CB, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
13.9 cm
Gewicht
2.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Kassenschublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
ab € 3,67*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,81*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.