| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6410282 Herst.-Nr.: APTHP353AE EAN/GTIN: 4250164836151 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 130A, HP CF353A) - für HP Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 130A, HP CF353A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |