Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tonersammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-211730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L37A
EAN/GTIN:
     0888182585603
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der Toner-Sammeleinheit für HP Color LaserJet Drucker ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
HP - Tonersammler - für Color LaserJet Enterprise MFP M578; LaserJet Enterprise Flow MFP M578
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
58.4 cm
Transporttiefe
8.1 cm
Transporthöhe
13.9 cm
Transportgewicht
900 g
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 54000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, M554dn, M555dn, M555x, MFP M577dn, MFP M577f, MFP M578dn, MFP M578f ¦ HP Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c, MFP M577cm ¦ HP LaserJet Enterprise M554dn, M555dn ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z, MFP M578c, MFP M578z ¦ HP LaserJet Managed MFP E57540dn, MFP M577dnm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,48*
€ 20,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 20,67*
1 Tag
200
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,76*
€ 21,01*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,75*
€ 21,02*
1 Tag
176
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 15,88*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.