Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 508X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 508X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 508X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 508X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6405323
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF360X
EAN/GTIN:
     0888793237601
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf die kostengünstigen HP Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence – mehr Seiten in Topqualität als je zuvor, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine innovative Technologie zur Kartuschenauthentifizierung.
HP 508X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF360X) - für Color LaserJet Enterprise MFP M577; LaserJet Enterprise Flow MFP M577
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.5 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
16.1 cm
Transportgewicht
1.27 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
970 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, MFP M577dn, MFP M577f ¦ HP Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z ¦ HP LaserJet Managed MFP M577dnm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.