| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6402211 Herst.-Nr.: AS19650 EAN/GTIN: 9120059076649 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke - von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität. Astar - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-11049, Dell F362T, Dell J237T, Dell JN4WK, IBM 39V2513, Lexmark 0T650H11E, Lexmark T650A11E, Lexmark T650H11E, Lexmark T654X11E, Lexmark X651A11E, Lexmark X651H11E) - für Lexmark X651, X652, X654, X656, X658 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Dell 593-11049, Dell F362T, Dell J237T, Dell JN4WK, IBM 39V2513, Lexmark 0T650H11E, Lexmark T650A11E, Lexmark T650H11E, Lexmark T654X11E, Lexmark X651A11E, Lexmark X651H11E | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 37.500 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark X651de MFP, X652de, X652de MFP, X654de MFP, X656de MFP, X656dte MFP, X658de MFP, X658dfe, X658dfe MFP, X658dme MFP, X658dte MFP, X658dtfe MFP, X658dtme, X658dtme MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner |
| | |
| |