Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 220Xi4 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6401051
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     220-8KE-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der 220Xi4 druckt Etiketten bis zu einer Breite von 216 mm (8.5") mit einer Geschwindigkeit von bis zu 254 mm (10") pro Sekunde. Er eignet sich besonders für Anwendungen, in denen breite Etiketten benötigt werden, wie beispielsweise Etiketten für Chemiefässer, Rohmetall, Automobilanwendungen, im Bannerformat, Paletten und Versandcontainer. Wählen Sie die 300-dpi-Version, wenn Grafik mit hoher Dichte oder kleine Schriften benötigt werden.
Zebra 220Xi4 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (22,4 cm) - 203 dpi - bis zu 252 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell, Wi-Fi - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Bildschirmauflösung
240 x 128
Funktionen
Fester Sensor für Lücken und Medien mit Barcode, Echtzeit-Uhr, Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 252 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Abreißschiene
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell, Wi-Fi
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Code 128B, Code 128C, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed
Prozessor
Prozessor
133 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,8 cm), Rolle (22,4 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
216 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
224 mm
Max. Drucklänge
3810 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
108 mm
Max. Mediengröße
Rolle (22,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (22,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - intern
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server and ZebraNet b/g Print Server
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor, durchsichtige Tür
Zubehör im Lieferumfang
Falttür, Aufhängvorrichtung für Etikettenrolle
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.2 cm
Tiefe
51.8 cm
Höhe
39.4 cm
Gewicht
32.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.279,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.429,45*
€ 7.651,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.392,49*
€ 7.607,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.306,92*
€ 7.505,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.279,30*
€ 7.472,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.