Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6398675
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83571
EAN/GTIN:
     9154403677084
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable sff 8088
sas cable
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes an einen Controller mit Mini SAS SFF-8088 Anschluss.
Delock - Externes SAS-Kabel - SAS 6Gbit/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Schnittstellengeschwindigkeit
SAS 6Gbit/s
Konnektivität
Anschluss
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.