| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6393758 Herst.-Nr.: 106R02759 EAN/GTIN: 0095205862805 |
| |
|
| | |
| Xerox WorkCentre 6027 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6020V_BI, 6022/NI, 6022V_NI; WorkCentre 6025V_BI, 6027/NI, 6027V_NI Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 17.7799 cm | | Transporttiefe | 5.7149 cm | | Transporthöhe | 6.9849 cm | | Transportgewicht | 1.36 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | LED | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 6020V_BI, 6022/NI, 6022V_NI ¦ Xerox WorkCentre 6025V_BI, 6027/NI, 6027V_NI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox original-toner, lasertoner |
| | |
| |