Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6392742
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700053
EAN/GTIN:
     4260016340835
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das 3Dconnexion CadMouse Pad bietet durch qualitativ hochwertige Mikrotexturbeschichtung die ideale Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision. Das Pad wurde speziell für die 3Dconnexion CadMouse konzipiert und ermöglicht mühelose, präzise Mausbewegungen dank optimal ausgewogener Haft- und Gleitreibung. So haben Sie Ihre Mausbewegungen stets genau unter Kontrolle!
3Dconnexion CadMouse Pad - Mauspad
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
35 cm
Gewicht
160 g
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Silikon, Gummi
Dicke
0.2 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rutschfest
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,81*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.752,44*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,51*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,81*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 203,66*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,35*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,44*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,53*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 145,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 107,81*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.