Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 47 Tonerkartusche Original Cyan
Canon C-EXV 47 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-6372509
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8517B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon C-EXV 47 - Cyan - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER ADVANCE C250i, C255i, C350i, C350P, C351iF, C355i, C355iFC, C355P
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C250i, C255i, C350i, C350P, C351iF, C355i, C355iFC, C355P
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.