Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6356211
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9165
EAN/GTIN:
     4030152091652
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
OLYMPIA - 100er-Pack - durchsichtig - Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Medienfarbe
Durchsichtig
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
20 x Laminierfolien (A4) ¦ 20 x Laminierfolien (A5) ¦ 20 x Laminierungstaschen (A6) ¦ 40 x Laminierungstaschen (Visitenkarte)
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.08 mm
Laminierungsmedienformat
A4 (210 x 297 mm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,13*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,87*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,46*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,49*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,20*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,66*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.