Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2436CMY Herst.-Nr.: CF440AM EAN/GTIN: 0888793635193 |
| |
|
| | |
| Erzielen Sie mit HP Original LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Die Kartuschen wurden speziell auf Ihren MFP abgestimmt. HP 312A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF440AM) - für Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38.5 cm | | Transporttiefe | 32.7 cm | | Transporthöhe | 12.5 cm | | Transportgewicht | 2.7 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 2.16 kg | Verschiedenes | Produkt-Recycling-Inhalt | 17 % | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2700 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2700 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2700 Seiten | | Patronenmerkmale | HP Smart Printing | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2700 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro MFP M476dn, MFP M476dw, MFP M476nw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 297,14* | € 326,33* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 304,33* | € 328,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 304,32* | € 328,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 303,36* | € 328,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 304,75* | € 331,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|