Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 703 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6346782
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2965B001AA
EAN/GTIN:
     4960999579993
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PFI-703 M - 700 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815, iPF815 MFP, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF825 MFP, iPF825 MFP M40
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2958B001
ab € 112,79*
Ähnlich
Canon
2959B001
ab € 117,56*
Ähnlich
Canon
2960B001
ab € 118,31*
Ähnlich
Canon
2957B001
ab € 118,10*
Ähnlich
Canon
2961B001
ab € 118,16*
Ähnlich
Canon
2963B001
ab € 181,40*
Ähnlich
Canon
2964B001
ab € 181,52*
Ähnlich
Canon
2962B001
ab € 182,71*
Ähnlich
Canon
2966B001
ab € 181,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.