| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6346236 Herst.-Nr.: 2963B001AA EAN/GTIN: 4960999579979 |
| |
|
| | |
| Ihr Canon Drucker liefert erstklassige Ergebnisse, wenn Sie die hochwertige Verbrauchsmaterialen verwenden. Canon PFI-703 BK - 700 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 700 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815, iPF815 MFP, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF825 MFP, iPF825 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |