Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-183228800 Herst.-Nr.: 2761105 EAN/GTIN: 4260027611054 |
| |
|
| | |
| Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die sehr feine, matte Premium-Beschichtung bietet mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - mit schneller Trocknungszeit. Primeon photo-on-disc - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - in Fotoqualität bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | In Fotoqualität bedruckbare Oberfläche | | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,02* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,78* | € 14,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,10* | € 14,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,28* | € 19,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,21* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|