Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMEON CD-R 2761105 52x 700MB 80Min. Spindel 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/584/a009584u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/584/a009584u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183228800
Hersteller:
     MediaCom
Herst.-Nr.:
     2761105
EAN/GTIN:
     4260027611054
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die hochauflösende „photo-on-disc“ Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die sehr feine, matte Premium-Beschichtung bietet in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - und dazu eine besonders schnelle Trocknungszeit. Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Laufzeit:
80
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
mehrfach beschreibbar:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spindel
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Druckbereich:
22-118
wasserabweisend:
Ja
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd spindel 50 stück 700mb, cd-r, cd spindel, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,42*
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 14,42*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,10*
€ 14,97*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43438/50
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.