Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R AZO Wide Inkjet Printable 700 MB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim CD-R AZO Wide Inkjet Printable 700 MB
Verbatim CD-R AZO Wide Inkjet Printable 700 MB
Artikel-Nr.:
     832-22477
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43438/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-Papiertasche, CD-R, cd papiertasche
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 11,11*
€ 14,85*
1 Tag
10
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 11,12*
€ 14,87*
2 Tage
21
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 14,89*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 12,01*
€ 16,09*
8 Tage
167
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 12,08*
€ 16,17*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 14,85*
€ 17,67
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 14,65*
€ 17,43
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 14,25*
€ 16,96
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 13,87*
€ 16,51
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 12,96*
€ 15,42
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 11,11*
€ 13,22
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
71494
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.