Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMEON CD-R, bedruckbar, 52fach, 700 MB/80 min, 50er-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170337
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     10-100-015
EAN/GTIN:
     4260027611054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
  • einmal beschreibbar
  • 700 MB/80 Min. Speicherkapazität
  • Geschwindigkeit: 52x
  • Oberfläche: vollflächig weiss (für Tintenstrahldruck)
Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Ja
Typ:
CD-R
Verpackung:
Spindel
Speicherkapazität:
700 MB
Geschwindigkeit max.:
52x
Anzahl:
50
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd spindel 50 stück 700mb, cd-r, cd spindel, 170337, 170337-SW81, CD-R, CD-RW, CD-RW-Rohling, CD-Recordable, CD-Rohling, CD-R Business-Card, CD-Visitenkarte, optisches Speichermedium (CD)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,42*
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 14,42*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,10*
€ 14,97*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,39*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43438/50
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.