| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6307614 Herst.-Nr.: LC529XLBK EAN/GTIN: 4977766731393 |
| |
|
| | |
| Brother LC529XL-BK - Sehr hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Brother DCP-J100, DCP-J105, DCP-J200 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Sehr hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Brother Innobella | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J100, DCP-J105, DCP-J200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz |
| | |
| |