Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 129XL Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6305399
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC129XLVALBP
EAN/GTIN:
     5014047566677
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen.
Brother LC129XL Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.8 cm
Transporttiefe
21.7 cm
Transporthöhe
6.7 cm
Transportgewicht
206 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
180 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 2400 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 1200 Seiten
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.