| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6304999 Herst.-Nr.: 37826 EAN/GTIN: 4002888378260 |
| |
|
| | |
| 15 pol. HD Stecker an Stecker Stecker: Metallhauben sowie Kontakte vergoldet Total abgeschirmt, 3-fach Schirm mit besten EMV-Werten. RGB-Leitungen in hochwertiger Koax-Ausführung mit geringer Dämpfung. 24-Karat vergoldete äußerst robuste Vollmetallstecker mit 360° EMV-Abschirmung gegen Störstrahlung stehen für exzellente Signalübertragung und Zuverlässigkeit. Entwickelt um höchste Anforderungen zu erfüllen. Bestens geeignet für höchste Anforderungen in allen Bereichen wie Home Cinema, CAD, DTP, Präsentationsinstallationen etc. Dämpfungsarmes Kabel mit optimaler Kupferqualität und 3-facher EMV-Kabelabschirmung sorgen für unverfälschte Bildübertragung auch über größte Kabellängen Kabelfarbe: anthrazit Längen von 2m bis 100m Hinweis für Installateure: Die Stecker sind nicht abnehmbar. Beachten Sie bitte auch unsere Cat.5/6 und LWL Extender für die entsprechenden Signalarten. Lindy Premium Gold - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 30 m - Daumenschrauben - Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Anthrazit | | Besonderheiten | Daumenschrauben | | Länge | 30 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium und Mylar mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 24/28 | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 25 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | EMC | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |