Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-500933 Herst.-Nr.: AOC-S3008L-L8I EAN/GTIN: 0672042143610 |
| |
|
| | |
| Supermicro - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 1E - PCIe 3.0 - für SuperServer 6017R-NTF Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile | | Host-Bus | PCIe 3.0 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | LSI LSISAS3008 | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 63 | | Anzahl Kanäle | 8 | | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 1E | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Supermicro SuperServer 6017R-NTF | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, sas controller supermicro |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 204,27* | € 231,21* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 208,98* | € 235,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 215,40* | € 242,76* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 220,77* | € 248,69* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 277,92* | € 308,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|