| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6293813 Herst.-Nr.: 4109101 EAN/GTIN: 4018474109101 |
| |
|
| | |
| Mit einem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von der eigenen Entwicklungsabteilung von Pelikan laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert. Die Patronen werden auf Ergiebigkeit, Funktion und Druckqualität getestet - das Druckbild muss auch unmittelbar nach dem Einsetzen der Patrone einwandfrei sein. Pelikan - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CL-541XL) - für Canon PIXMA GM4050, MG3150, MG3510, MG3550, MG3650, MG4250, MX475, MX535, TS5150, TS5151 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CL-541XL | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA GM4050, MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, pelikan druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |