Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 4229700 Tonerkartusche Schwarz
Pelikan 4229700 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6291194
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4229700
EAN/GTIN:
     4018474229700
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt.
Pelikan - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-K406S) - für Samsung CLP-360, 365, 368; CLX-3300, 3305, 3306; Xpress C460, C467
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung CLT-K406S
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-360, 365, 365W, 368 ¦ Samsung CLX-3300, 3305, 3305FN, 3305FW, 3305W, 3306FN ¦ Samsung Xpress C460FW, C460W, C467W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.