Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC M2470SWH LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6284546
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     M2470SWH/EUR
EAN/GTIN:
     4038986144995
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit Full HD-Auflösung und hohen Kontrastverhältnissen bietet das 23,6-Zoll (59,94 cm)-Display M2470SWH brillante Bildqualität und scharfe, klare Bilder - selbst in den dunkelsten Bildschirmbereichen. Ein perfekter Monitor für verschiedene Home-Computing-Anforderungen, und dank ultraschneller Reaktionszeit von 1 ms für verzögerungsfreie Action mit ausgezeichneter Leistung bei schnellen Unterhaltungsmedien wie Spielen und Filmen. Die hochentwickelte MVA-Panel-Technologie liefert ultra-breite Betrachtungswinkel von 178 Grad, um sicherzustellen, dass Sie von jeder Sitzposition aus jedes Detail sehen können. Integrierte VGA- und HDMI-Anschlüsse machen es einfach, Ihren Computer, Media-Center und Spielkonsole anzuschließen, und die integrierten Lautsprecher und der Kopfhöreranschluss eignen sich ideal für das Hören von Musik oder für Gespräche mit Freunden.
AOC M2470SWH - LED-Monitor - 59.9 cm (23.6") (24" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.58 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
59.9 cm (23.6")
Sichtbare Bildfläche
59.8 cm (24")
Besonderheiten
HDCP, i-Menu, e-Saver-Technologie, Screen+, i-Care
Videobandbreite
165 MHz
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2715 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Neigbar
Bildschirmtyp
MVA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
0.19 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17.96 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.4 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+25
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.