| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6277499 Herst.-Nr.: LC121VALBP EAN/GTIN: 5014047566233 |
| |
|
| | |
| Brother LC121 Value Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-J132, DCP-J152, DCP-J552, DCP-J752, MFC-J245, MFC-J470, MFC-J650, MFC-J870 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 21.7 cm | | Transporttiefe | 17.8 cm | | Transporthöhe | 7 cm | | Transportgewicht | 360 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 293 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J245, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| |