Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-516668 Herst.-Nr.: LC227XLVALBPDR EAN/GTIN: 5014047567018 |
| |
|
| | |
| PTS Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit. 100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. 4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus. Brother LC227XL/225XL - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 1200 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 59,58* | € 74,41* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 59,91* | € 74,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 59,63* | € 74,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 60,27* | € 74,93* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 59,85* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|