Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 3in1 Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6254348
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64220
EAN/GTIN:
     4005039642203
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Der reflecta 3in1-Scanner ist ein wahres Multitalent. Das Gerät ermöglicht nicht nur das schnelle und problemlose Digitalisieren von Dias und Negativstreifen, sondern auch von Papierbildern. Fotos mit Bildgrößen von bis zu 13x18 cm lassen sich im Handumdrehen ins digitale Zeitalter migrieren. Belichtung und Farbe werden beim Scanvorgang automatisch optimiert, jedoch kann beides auch bei Bedarf individuell angepasst werden. Als Stand-Alone-Gerät bietet der Scanner einen Steckplatz für eine SD-Karte sowie ein integriertes Display zur Bildkontrolle. Ein USB-Anschluss ermöglicht zudem die Übertragung der Bilddateien auf einen PC.
Reflecta 3in1 Scanner - Filmabtaster - CMOS - 180 x 130 mm - 2300 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmabtaster - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
180 x 130 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
180 mm x 130 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film, Foto
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungsbürste, Halter für Fotos, 35 mm Filmstreifen-Halterung, 5 x 5 cm montierte Schiebehalterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Scanner
Optische Auflösung
2300 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
2 Sek./Scan
Interpolierte Auflösung
4600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
2,4"-LCD-Bildschirm, automatische Belichtungssteuerung, manuelle Belichtungskorrektur
Scansensor-Typ
CMOS
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.8 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
890 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, SD Memory Card, MultiMediaCard, SDHC-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.