Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-70110361 Herst.-Nr.: 9254B004 EAN/GTIN: 8714574623191 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Multipack sparen Sie Zeit und Geld, da es einen kompletten XL-Tintensatz für Ihren Drucker enthält: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. DRHD Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität. Canon PGI-2500XL C/M/Y/BK - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für MAXIFY iB4050, iB4150, MB5050, MB5150, MB5155, MB5350, MB5450, MB5455 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 19.3 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 19.3 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 19.3 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 19.3 ml | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon MAXIFY iB4050, iB4150, MB5050, MB5150, MB5155, MB5350, MB5450, MB5455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 78,81* | € 101,46* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 79,52* | € 102,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,23* | € 109,87* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 84,80* | € 110,62* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,78* | € 111,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|